FABORY U22551.150.1350 Fully Threaded Rod, 13 1/2 Inch Length, 1-1/2-8 Thread Size, 4PK | CG8NCD 26LR76

FABORY U22551.150.1350 Täyskierteinen tanko, 13 1/2 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8NCD Malli: U22551.150.1350Ristiviite: 26LR76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus13 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7145
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.150.1350 Täyskierteinen tanko, 13 1/2 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 4PK
€372.51 /pakkaus