FABORY U22085.100.1300 Täyskierteinen tanko, 13 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 10PK | CG8MQZ 26LN66

FABORY U22085.100.1300 Täyskierteinen sauva, pituus 13 tuumaa, 1-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MQZ Malli: U22085.100.1300Ristiviite: 26LN66

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus13 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6254
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.100.1300 Täyskierteinen sauva, pituus 13 tuumaa, 1-8 kierrekoko, 10PK
€354.57 /pakkaus