Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01037.043.0225 Aurapultti, 7/16-14 kierrekoko, luokka 5, 10PK | CG8JYY 41TU20

FABORY U01037.043.0225 Aurapultti, kierrekoko 7/16-14, luokka 5, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8JYY Malli: U01037.043.0225Ristiviite: 41TU20 / 41TT68
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
€11.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään kulma80-82 astetta
Pää Dia.0.826 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type# 3 Tasainen
Pituus2 1 / 4 "
Aurapultin tyyppiNeliömäinen kaurapultti
Neliön leveys0.438 "
StandardiASME B18.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01037.043.0225 Aurapultti, kierrekoko 7/16-14, luokka 5, 10PK
€11.58 /pakkaus