Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67010.060.0012 Kierrerullaruuvi, pituus 12mm, kotelokarkaistu teräs, M6 X 1mm kierrekoko, 100PK | CG8JRQ 54FV27

FABORY M67010.060.0012 kierrerullaruuvi, pituus 12 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M6 X 1 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8JRQ Malli: M67010.060.0012Ristiviite: 54FV27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko10.0mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.13.0 mm
Pään korkeus5.2 mm
Head TypeHex-aluslevy
Pituus12 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiKierre rullaus laipalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67010.060.0012 kierrerullaruuvi, pituus 12 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M6 X 1 mm, 100 PK
€91.48 /pakkaus