Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M55000.120.0220 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A4 Grade, 5PK | CG8JFD 38EA46

FABORY M55000.120.0220 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A4-luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8JFD Malli: M55000.120.0220Ristiviite: 38EA46 / 157C61

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus220
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus7.5 mm
Head TypeHex
pään leveys19 mm
Pituus220mm
Min. Kierteen pituus49 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M55000.120.0220 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A4-luokka, 5PK
€56.57 /pakkaus