Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.080.0060 Koneruuvi, 60mm pituus, A2 ruostumaton teräs, M8 x 1.25mm kierrekoko, 10PK | CG8HDG 54FR89

FABORY M51300.080.0060 Koneruuvi, pituus 60 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8HDG Malli: M51300.080.0060Ristiviite: 54FR89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko8.90mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.14.5 mm
Pään korkeus4.0 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus60
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2084
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.080.0060 Koneruuvi, pituus 60 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 10 PK
€18.65 /pakkaus