FABORY M51060.100.0100 Socket Head Cap Screw, 100mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8HAC 53GK06

FABORY M51060.100.0100 kantapääruuvi, pituus 100 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 25 PK

Tuote: CG8HAC Malli: M51060.100.0100Ristiviite: 53GK06
€48.79 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Aseman koko6 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.22.4 mm
Pään korkeus6.2 mm
Head TypeTasainen
Pituus100ft.
Min. Kierteen pituus32 mm
StandardiISO 10642
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51060.100.0100 kantapääruuvi, pituus 100 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 25 PK
€48.79 /pakkaus