Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51010.100.0120 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GVN 54FR26

FABORY M51010.100.0120 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2-luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8GVN Malli: M51010.100.0120Ristiviite: 54FR26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus6 mm
Head TypeHex
pään leveys16 mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus120 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiISO 4017
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7708
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51010.100.0120 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2-luokka, 25PK
€72.73 /pakkaus