DAYTON 7C510 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3ELX

DAYTON 7C510 Puhallin 18 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3ELX Malli: 7C510

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,251.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku477
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3780
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3530
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3255
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2090
dBA @ 5 jalkaa56
Syvyys32 "
Poistokorkeus (tuumaa)19.625
Purkausleveys (tuumaa)14.25
alaviitteet# Moottorin ylikuormitustila
Täyden kuorman ampeerit2.8/1.4
Korkeus37 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.19-5 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija18 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys9 7 / 32 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.3002
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidBA @ 5 jalkaaPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.375 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta
DAYTON 2C799 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AB9CZY 2C799-----3/4 - 3--€3,549.96
DAYTON 7C507 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3ELU 7C50756477353011.3/5.5563/41725Kondensaattorin käynnistys€4,391.84
DAYTON 7C509 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3ELW 7C50971699-21.4/12.256HZ21725Kondensaattorin käynnistys€4,941.33
DAYTON 7C511 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3ELY 7C51166608-4.4/2.2145T1.51740Kolme vaihetta€4,895.98
DAYTON 7C512 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3ELZ 7C51271699-6.0/3.0145T21740Kolme vaihetta€4,968.98
DAYTON 7C892 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3EUN 7C89262542418015.0/7.45611725Kondensaattorin käynnistys€4,231.40
DAYTON 7C893 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3EUP 7C89372745-38.0/19.0184T31735Kondensaattorin käynnistys€4,890.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C510 Puhallin 18 1/4 tuumaa
€4,251.74 / yksikkö