Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9065SF320 Puolijohderele 30 - 90a | AF7HGE 21AM87

SQUARE D 9065SF320 Puolijohderele 30 - 90a

Varastossa
Tuote: AF7HGE Malli: 9065SF320Ristiviite: 21AM87

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän tilan ylikuormitusrele
Nykyinen alue30.0 - 90.0 A
Syvyys8"
Korkeus5.4 "
NEMA-koko3
Napojen lukumäärä3
TunnistusmenetelmäElektroninen
Erillinen asennusKyllä
Käynnistin tyyppiNEMA
Matkaluokka10 tai 20
Jännite600 VAC
Leveys6.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.503
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)18.11
Laivan leveys (cm)17.81
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9065SF320 lämpörelettä käytetään suojaamaan moottoreita ylikuormitukselta. Se valvoo moottoriin menevää virtaa ja laukeaa vaurioiden estämiseksi. Tämän tyyppistä relettä käytetään yleisesti rakennus-, kaivos- ja valmistussovelluksissa sähkömoottoreiden pitkäikäisyyden ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin asettaa laukaisuvirran lämpöylikuormitusreleen?

V. Laukaisuvirta asetetaan manuaalisesti käyttämällä säädettävää mekanismia releessä, jolloin käyttäjät voivat mukauttaa releen herkkyyden vastaamaan suojattavan moottorin tai laitteen erityisvaatimuksia.

K. Mitä eroa on lämpöreleellä ja elektronisella ylikuormitusreleellä?

A. Lämpöylikuormitusrele luottaa virran aiheuttamiin lämpötilamuutoksiin laukaisun laukaisemiseksi, kun taas elektroninen ylikuormitusrele käyttää elektronisia komponentteja virran valvontaan ja releen laukeamiseen, kun ennalta määritetyt rajat ylittyvät.

K. Voidaanko ylikuormitusrele nollata laukaisun jälkeen?

V. Kyllä, tämä rele voidaan nollata, kun se on lauennut. On kuitenkin tärkeää tutkia matkan syy ja korjata se ennen nollaamista toistuvien ongelmien välttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueSyvyysKorkeusNEMA-kokoLeveysHinta
NELIÖ 9065ST220 kiinteän tilan ylikuormitusrele 15 - 45a | AF7HFY 21AM81 9065ST22015.0 - 45.0 A6"5.8 "25.5 "€432.19
NELIÖ D 9065ST320 Puolijohderele 30 - 90a | AF7HFZ 21AM82 9065ST32030.0 - 90.0 A7.3 "5.9 "37"€523.14
NELIÖ D 9065ST420 Puolijohderele 45 - 135a | AF7HGA 21AM83 9065ST42045.0 - 135 A7.3 "5.9 "47"€793.12
NELIÖ D 9065SF020 Puolijohderele 6 - 18a | AF7HGB 21AM84 9065SF0206.00 - 18.0 A6.1 "5.5 "-5.3 "€333.11
NELIÖ D 9065SF120 Puolijohderele 9 - 27a | AF7HGC 21AM85 9065SF1209.00 - 27.0 A6.3 "5.5 "15.4 "€336.71
NELIÖ D 9065SF220 Kiinteän tilan ylikuormitusrele 15 - 45a | AF7HGD 21AM86 9065SF22015.0 - 45.0 A6.3 "5.8 "25.6 "€480.11
NELIÖ D 9065SF420 Puolijohderele 45 - 135a | AF7KUC 21TV76 9065SF42045.0 - 135 A4.5 "2.9 "45.3 "€889.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9065SF320 Puolijohderele 30 - 90a
€573.59 / yksikkö