Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51000.140.0120 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, A2 luokka, 10PK | CG8GUQ 38DZ24

FABORY M51000.140.0120 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, A2-luokka, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8GUQ Malli: M51000.140.0120Ristiviite: 38DZ24 / 157C19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM14x2
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus8.8 mm
Head TypeHex
pään leveys22 mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus34 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6272
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51000.140.0120 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, A2-luokka, 10PK
€68.34 /pakkaus