Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M50301.090.0014 Sealing Washer, Copper, 1.5mm Thickness, Annealed Type, 100PK | CG8GQC 54FP56

FABORY M50301.090.0014 Tiivistealuslevy, kupari, paksuus 1.5 mm, hehkutettu tyyppi, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8GQC Malli: M50301.090.0014Ristiviite: 54FP56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyslevy
VäriHarmaa
Sopii pulttikokoihinM9
Sisällä Dia.9 mm
MateriaaliKupari
Dia ulkopuolella.14mm
TiivistemateriaaliKupari
Tiivistetyyppihehkutettu
Paksuus1.5 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.20mm
Tyyppihehkutettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0792
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M50301.090.0014 Tiivistealuslevy, kupari, paksuus 1.5 mm, hehkutettu tyyppi, 100PK
€44.57 /pakkaus