Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.1AE16 Säädettävät kahvat 8-32 keltainen | AE9LKX 6KNL5

KIPP K0269.1AE16 Säädettävät kahvat 8-32 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9LKX Malli: K0269.1AE16Ristiviite: 6KNL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.28 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko8-32
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KIPP K0269.1AE2 säädettävät kahvat 8-32 oranssi | AE9LKY 6KNL6 K0269.1AE2Oranssi€11.42
KIPP K0269.1AE84 Säädettävät kahvat 8-32 Punainen | AE9LKZ 6KNL7 K0269.1AE84punainen€11.42
KIPP K0269.1AE86 säädettävät kahvat 8-32 vihreä | AE9LLA 6KNL8 K0269.1AE86Vihreä€11.42
KIPP K0269.1AE87 säädettävät kahvat 8-32 sininen | AE9LLB 6KNL9 K0269.1AE87sininen€11.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.1AE16 Säädettävät kahvat 8-32 Keltainen
€11.42 / yksikkö