Aluslevyjen tiivistys ja vaimennus

Suodattaa

Tiivistelevyt ovat ihanteellisia nesteiden, kemikaalien, kosteuden, öljyn, pölyn ja muiden epäpuhtauksien tiivistämiseen kiinnityskokoonpanoista ja pinnoilta. Niitä käytetään kierteitetyillä kiinnikkeillä, kuten...Lue lisää

TyyliMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta (ei alv)
AM50301.060.0010M66 mm10mm1.5 mm€28.19
AM50301.080.0014M88 mm14mm1.5 mm€40.98
AM50301.090.0014M99 mm14mm1.5 mm€43.88
AM50302.100.0019M1010 mm19mm2 mm€128.52
AM50301.100.0016M1010 mm16 mm1.5 mm€42.59
AM50301.100.0020M1010 mm20 mm1.5 mm€76.72
AM50301.100.0014M1010 mm14mm1.5 mm€28.52
AM50301.105.0017M10.510.5 mm17mm1.5 mm€84.32
AM50301.110.0017M1111 mm17mm1.5 mm€62.66
AM50301.120.0020M1212 mm20 mm1.5 mm€31.17
AM50301.120.0018M1212 mm18mm1.5 mm€25.55
AM50301.120.0016M1212 mm16 mm1.5 mm€22.31
AM50301.120.0017M1212 mm17mm1.5 mm€22.09
AM50301.125.0020M12.512.5 mm20 mm1.5 mm€34.56
AM50302.130.0018M1313 mm18mm2 mm€30.38
AM50301.130.0018M1313 mm18mm1.5 mm€29.16
AM50302.140.0020M1414 mm20 mm2 mm€47.92
AM50301.140.0020M1414 mm20 mm1.5 mm€27.46
AM50301.140.0018M1414 mm18mm1.5 mm€27.29
AM50301.140.0022M1414 mm22mm1.5 mm€44.63
AM50302.140.0018M1414 mm18mm2 mm€29.56
AM50302.150.0020M1515 mm20 mm2 mm€31.91
AM50301.150.0020M1515 mm20 mm1.5 mm€29.99
AM50301.160.0022M1616 mm22mm1.5 mm€31.09
AM50302.160.0022M1616 mm22mm2 mm€49.72
ADAPT-ALL -

Sidotut tiivistealuslevyt

TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta (ei alv)
A9500-040.540 "0.81 "0.08 "€0.95
B9500-060.680 "0.94 "0.08 "€1.00
C9500-080.850 "1.125 "0.098 "€1.08
D9500-100.930 "1.25 "0.098 "€1.44
E9500-121.070 "1.38 "0.098 "€1.40
GRAINGER -

Tiivistealuslevyt

TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.PaksuusTyyppiHinta (ei alv)
A5ZLT96 mmKupari10 mm1 mmMetrinen kupari€2.98
B5MXG36.2 mmKupari11.9 mm1mmTyyppi€11.98
A5ZLU08 mmKupari12 mm1 mmMetrinen kupari€4.53
A5ZLU210 mmKupari16 mm1 mmMetrinen kupari€6.72
A5ZLU110 mmKupari14 mm1 mmMetrinen kupari€5.32
A5ZLU312 mmKupari16 mm1.5 mmMetrinen kupari€7.09
A5ZLU412 mmKupari18 mm1.5 mmMetrinen kupari€11.62
A5ZLU514 mmKupari20 mm1.5 mmMetrinen kupari€11.38
C5ZLV214 mmAlumiini18 mm1.5 mmTasainen€21.67
A5ZLU616 mmKupari20 mm1.5 mmMetrinen kupari€9.80
D5MXG416.2 mmKupari21.9 mm1.5mmTyyppi€17.23
A5ZLU718 mmKupari24 mm1.5 mmMetrinen kupari€27.44
A5ZLU820 mmKupari26 mm1.5 mmMetrinen kupari€16.94
C5ZLV522 mmAlumiini27 mm2 mmTasainen€15.63
APPROVED VENDOR -

Viton Washer 1/2 tuuman 0.490 Id, 5PK

MallieräHinta (ei alv)
4PAR2AD9BMK€0.88

Aluslevyjen tiivistys ja vaimennus

Tiivistelevyt ovat ihanteellisia nesteiden, kemikaalien, kosteuden, öljyn, pölyn ja muiden epäpuhtauksien tiivistämiseen kiinnityskokoonpanoista ja pinnoilta. Niitä käytetään kierteitetyillä kiinnikkeillä, kuten ruuveilla tai pulteilla neste- ja pölysuojaukseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman tiivistealuslevyjä sellaisilta merkeiltä kuin Adapt-All, Grainger, APM Hexseal ja Fabory. Nämä nestemäiset tiivistyslevyt painavat tiukasti kiinnitettyä pintaa putki-, kemian-, hydrauli-, jarru-, ravitsemis- ja petrokemian sovelluksissa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka liimattu tiivistealuslevy toimii?

Liimatun tiivistealuslevyn tiiviste tiivistää nesteet pinnan ulkopuolella ja kiinnittimen ympärillä. Tiiviste myös kiristyy tehokkaasti kiinnittimen ympärille vähentääkseen tärinää. Tiivisteen tausta puristaa liimattua tiivistettä toimimaan pysyvänä pehmusteena ja suojaamaan sitä kääntyviltä kiinnikkeiden päistä.

Kuinka asentaa tiivistealuslevy?

  • Aseta aluslevy ruuvin/pultin pään alle siten, että se koskettaa pintaa.
  • Varmista, että aluslevy painaa kiinnitintä ja muita vierekkäisiä pintoja ja muodostaa tiiviin liitoksen.
  • Käytä jakoavainta tai räikkää mutterin tai kierrekiinnikkeen kiristämiseen.
  • Kiristämisen aiheuttama puristus johtaa tiivistykseen.

Mikä on pehmustepesuri?

Pehmusteet ovat ihanteellisia suojaamaan liitoksia ja kiinnikkeitä vaimentamalla tärinää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?