Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39080.060.0026 vaarnatappi, nimellishalkaisija 6 mm, tapin halkaisija 6.0 mm, 100 PK | CG8FFK 53GH47

FABORY M39080.060.0026 tapitappi, nimellishalkaisija 6 mm, tapin halkaisija 6.0 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8FFK Malli: M39080.060.0026Ristiviite: 53GH47
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
€41.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus26
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus26mm
Pituuden toleranssi+/- 0.26 mm
Nimellishalkaisija6 mm
Pin Dia.6.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC58 - C62
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5594
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39080.060.0026 tapitappi, nimellishalkaisija 6 mm, tapin halkaisija 6.0 mm, 100 PK
€41.24 /pakkaus