Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39012.100.0060 kartiotappi, 10 x 60 mm koko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8EPB 41KA09

FABORY M39012.100.0060 kartiotappi, koko 10 x 60 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8EPB Malli: M39012.100.0060Ristiviite: 41KA09

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus60
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus60mm
Tapin tyyppiSisäkierre
Koko10 x 60mm
Pieni päädia.10 mm
StandardiD7978A
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0378
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39012.100.0060 kartiotappi, koko 10 x 60 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu
€4.52 / yksikkö