Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24691.050.0040 Koneruuvi, pituus 40mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M5 x 0.80mm kierrekoko, 50PK | CG8EFQ 54FM75

FABORY M24691.050.0040 Koneruuvi, pituus 40 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8EFQ Malli: M24691.050.0040Ristiviite: 54FM75

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€21.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko5.40mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.9.2 mm
Pään korkeus1.25 mm
Head TypeRisti upotettu upotettu upotettu
Pituus40mm
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B95
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2817
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24691.050.0040 Koneruuvi, pituus 40 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 50 PK
€21.64 /pakkaus