Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M04104.200.0065 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK | CG8DFJ 38CT89

FABORY M04104.200.0065 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8DFJ Malli: M04104.200.0065Ristiviite: 38CT89 / 156Z71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus65
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus12.5 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus65mm
Min. Kierteen pituus46 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04104.200.0065 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK
€84.12 /pakkaus