Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8341RP tipputyynyn vaihto, 24 tuumaa x 36 tuumaa, keltainen, 5 kpl: n pakkaus | AG8DTB

EAGLE T8341RP Tippatyynyn vaihto, 24 tuumaa P x 36 tuumaa L, keltainen, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AG8DTB Malli: T8341RP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippalevy
VäriKeltainen
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroT8341
Pituus24 "
MateriaaliPVC-päällystetty kangas
Vuotokapasiteetti2 gal.
Paino9 paunaa.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPituusVuotokapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE T8340RP tipputyynyn vaihto, 22 tuumaa x 22 tuumaa, keltainen, 5 kpl pakkaus | AG8DTA T8340RPT834022 "1 gal.6 paunaa.22 "€221.24
EAGLE T8342RP tipputyynyn vaihto, 24 tuumaa x 54 tuumaa, keltainen, 5 kpl: n pakkaus | AG8DTC T8342RPT834222 "3 gal.12 paunaa.54 "€395.97
EAGLE T8343RP tipputyynyn vaihto, 38 tuumaa x 42 tuumaa, keltainen, 5 kpl: n pakkaus | AG8DTD T8343RPT834338 "4 gal.16.5 paunaa.42 "€553.07
EAGLE T8360RP Off Road Tippalevyn vaihto, 3 ft L x 3 ft W, keltainen, 5 kpl: n pakkaus | AG8DTE T8360RPT83603ft.4 gal.17 paunaa.3ft.€756.16
EAGLE T8361RP Off Road Tippalevyn vaihto, 3 ft L x 6 ft W, keltainen, 5 kpl: n pakkaus | AG8DTF T8361RPT83613ft.10 gal.34 lb6ft.€1,509.43
EAGLE T8362RP Off Road Tippalevyn vaihto, 4 ft L x 4 ft W, keltainen, 5 kpl: n pakkaus | AG8DTG T8362RPT83624ft.8 gal.32 paunaa.4ft.€1,292.12
EAGLE T8363RP Off Road Tippalevyn vaihto, 4 ft L x 5 ft W, keltainen, 5 kpl: n pakkaus | AG8DTH T8363RPT83634ft.12 gal.35 paunaa.5ft.€1,665.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8341RP Tippatyynyn vaihto, 24 tuumaa P x 36 tuumaa L, keltainen, 5 kpl pakkaus
€314.40 / yksikkö