FABORY L51450.240.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M24 Size, 5.0mm Thickness, Helical Regular Type, 380PK | CG8AEN 42GT79

FABORY L51450.240.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M24, paksuus 5.0 mm, tavallinen kierretyyppi, 380PK

Varastossa
Tuote: CG8AEN Malli: L51450.240.0001Ristiviite: 42GT79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€530.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.24.5 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.40mm
Paksuus5.0 mm
TyyppiKierteinen säännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.877
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51450.240.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M24, paksuus 5.0 mm, tavallinen kierretyyppi, 380PK
€530.26 /pakkaus