Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39665.075.0625 Vetokoukun tappi vakioterässinkki 3/4 x 7 L | AC9MTA 3HLN9

APPROVED VENDOR U39665.075.0625 vetotappi, vakioterässinkki 3/4 x 7 L

Varastossa
Tuote: AC9MTA Malli: U39665.075.0625Ristiviite: 3HLN9
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
€12.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus7"
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.3 / 4 "
Varren koko3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.075.0625 vetotappi, vakioterässinkki 3/4 x 7 L
€12.52 / yksikkö