FABORY L51050.160.0035 kantapääruuvi, pituus 35 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 110 PK | CG7ZQU 42GR41

FABORY L51050.160.0035 kantapääruuvi, pituus 35 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 110 PK

Varastossa
Tuote: CG7ZQU Malli: L51050.160.0035Ristiviite: 42GR41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Aseman koko14 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pää Dia.24 mm
Pään korkeus16 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus35mm
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus35 mm
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2106
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51050.160.0035 kantapääruuvi, pituus 35 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 110 PK
€232.16 /pakkaus