FABORY L51050.080.0030 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 600PK | CG7ZND 42GP80

FABORY L51050.080.0030 kantapääruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka A2, 600 PK

Varastossa
Tuote: CG7ZND Malli: L51050.080.0030Ristiviite: 42GP80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Aseman koko6 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pää Dia.13 mm
Pään korkeus8 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus30 "
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus30 mm
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5238
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51050.080.0030 kantapääruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka A2, 600 PK
€219.12 /pakkaus