FABORY L24660.040.0016 Koneruuvi, pituus 16mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M4 x 0.70mm kierrekoko, 4800PK | CG7XRL 127R70

FABORY L24660.040.0016 Koneruuvi, pituus 16 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M4 x 0.70 mm kierrekoko, 4800PK

Tuote: CG7XRL Malli: L24660.040.0016Ristiviite: 127R70
€533.65 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus3.25 mm
Head TypeLeipä
Pituus16
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L24660.040.0016 Koneruuvi, pituus 16 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M4 x 0.70 mm kierrekoko, 4800PK
€533.65 /pakkaus