Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SC22100700-025P2 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 70, 25PK | AE9FDA 6JDL2

APPROVED VENDOR SC22100700-025P2 Kantaruuvi Vakio M10 x 1.50 X 70, 25PK

Varastossa
Tuote: AE9FDA Malli: SC22100700-025P2Ristiviite: 6JDL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.16mm
Pään korkeus10mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla70mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100700-025P2 Kantaruuvi Vakio M10 x 1.50 X 70, 25PK
€49.39 /pakkaus