ENERPAC RACH ontto mäntä hydraulisylinterit


Enerpac RACH -sarjan onttomäntäiset hydraulisylinterit soveltuvat kiristys-, nosto-, veto- ja testaussovelluksiin sylinterin sisäänvetämisen tarkalla ohjauksella. Nämä ontot hydraulisylinterit on kytketty hydraulipumppuihin kohdistamaan suuria voimia työkappaleiden tukemiseen tai siirtämiseen.

Suodattaa
Liittimet: CR400 liitin , Sylinterin palautustyyppi: Yksinäyttelijä, kevätpaluu , Suorittaa loppuun: eloksoitu , Materiaali: Alumiini , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Männän tyyppi: Ontto
TyyliMalliDia ulkopuolella.Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinSatulan halkaisijaSatulan ulkonema männästäTahtiKokoSylinterin reikäHinta (ei alv)
A
RACH1502
--------€16,105.57
A
RACH6010
--------€13,035.37
A
RACH204
--------€4,683.19
A
RACH1008
--------€20,147.78
A
RACH1004
--------€17,056.49
A
RACH1002
--------€16,077.98
A
RACH10010
--------€21,691.00
A
RACH1506
--------€24,902.37
A
RACH602
--------€7,175.70
A
RACH3010
--------€7,779.35
A
RACH208
--------€5,384.21
A
RACH1504
--------€20,503.16
A
RACH608
--------€11,785.87
A
RACH308
--------€7,045.88
A
RACH2010
--------€5,733.10
A
RACH1508
--------€29,299.96
A
RACH15010
--------€38,125.98
A
RACH304
--------€5,588.67
A
RACH202
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 sävyinen.2.95 "€4,968.69
A
RACH206
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 sävyinen.2.95 "€6,327.84
A
RACH302
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 sävyinen.3.74 "€5,903.05
A
RACH306
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 sävyinen.3.74 "€7,594.27
A
RACH604
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 sävyinen.5.12 "€10,743.34
A
RACH606
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 sävyinen.5.12 "€11,097.70
A
RACH1006
9.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 sävyinen.7.28 "€20,462.36

Ominaisuudet

  • Enerpac RACH onttomäntäisissä hydraulisylintereissä on alumiinirunko, joka takaa kevyen ja korroosionkestävyyden.
  • Niissä on irrotettavat karkaistusta teräksestä valmistetut ontot satulat ja teräspohjalevyt, jotka kestävät kuormitusta ja estävät männän ja kierteiden vaurioitumisen.
  • Näissä ontoissa hydraulisylinterissä on kelluvat keskiputket, jotka kestävät korkeita paineita ja lämpötiloja ja takaavat pitkän tiivisteen käyttöiän.
  • Ne on varustettu kahvoilla kuljettamisen helpottamiseksi.
  • Näissä hydraulisylintereissä on lisäksi palautusjouset, joilla on korkea lujuus sylinterin nopeaa vetäytymistä varten.
  • Niiden kantavuus on 20-150 tonnia.
  • Näissä hydraulisylinterissä on lisäksi kiinteät pysäytysrenkaat, jotka estävät männän yliliikkeen.
  • Niissä on komposiittilaakerit, jotka lisäävät sivukuormituksen kestävyyttä ja pidentävät sylinterin käyttöikää.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME B-30.1
  • ISO 10100

Usein kysytyt kysymykset

Mitä lisävarusteita Enerpac RACH -sarjan onttomäntäisiin hydraulisylintereihin sisältyy?

Niiden mukana tulee pölysuojus ja CR-400-liitin.

Mikä on näiden hydraulisylinterien mäntien suurin käyttöpaine?

Näitä onttoja hydraulisylintereitä voidaan käyttää 10000 XNUMX PSI:n paineeseen asti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?