FABORY L04120.140.0001 Hex Nut, M14 x 2 Thread Size, Class 10, 400PK | CG7UKP 42GC39

FABORY L04120.140.0001 kuusiomutteri, M14 x 2 kierrekoko, luokka 10, 400PK

Varastossa
Tuote: CG7UKP Malli: L04120.140.0001Ristiviite: 42GC39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM14x2
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus11.0 mm
Mutterikuusiomutterin
StandardiDIN 934
Tyylikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki24.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1274
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04120.140.0001 kuusiomutteri, M14 x 2 kierrekoko, luokka 10, 400PK
€152.60 /pakkaus