FABORY L04110.200.0050 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 50PK | CG7UFH 42GA64

FABORY L04110.200.0050 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 50PK

Varastossa
Tuote: CG7UFH Malli: L04110.200.0050Ristiviite: 42GA64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus50
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus12 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus50mm
Min. Kierteen pituus50 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7304
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04110.200.0050 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 50PK
€161.58 /pakkaus