FABORY B70520.050.0500 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 75PK | CG7PHP 163W70

FABORY B70520.050.0500 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 75PK

Tuote: CG7PHP Malli: B70520.050.0500Ristiviite: 163W70
€547.85 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5"
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko1 / 2 vuonna
Reunan etäisyys1 3/4 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKotelo karkaistu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Min. Upotus2 "- 3-1 / 2"
RuuvityyppiRuuviankkuri
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)9070 - 14,670 XNUMX kg.
Lopullinen jännitys (paunaa)4758 - 12,027 XNUMX kg.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itsekierteittäville ruuviankkureille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70520.050.0500 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 75PK
€547.85 /pakkaus