FABORY B08320.031.0125 vaunupultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 5, 21/64 tuuman porakoko, 700 PK | CG7ALH 164W42

FABORY B08320.031.0125 Vaunun pultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 5, 21/64 tuuman porakoko, 700 PK

Varastossa
Tuote: CG7ALH Malli: B08320.031.0125Ristiviite: 164W42

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Poran koko21 / 64 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pää Dia.0.719 "
Pään korkeus0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus1 1 / 4 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.187 "
Neliön leveys0.324 "
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9724
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08320.031.0125 Vaunun pultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 5, 21/64 tuuman porakoko, 700 PK
€251.32 /pakkaus