Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YORK S1-024-19138-001 Relay, 24V, 3 Control, Pdt | CV4FXR 209A61

YORK S1-024-19138-001 Relay, 24V, 3 Control, Pdt

Varastossa
Tuote: CV4FXR Malli: S1-024-19138-001Ristiviite: 209A61
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
€99.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YORK S1-024-19082-018 lämpörele | CV4FWV 208V34 S1-024-19082-018Rele€89.17
YORK S1-024-19082-022 Lämpösekvenssirele | CV4FWW 208V37 S1-024-19082-022Rele€98.12
YORK S1-024-19082-703 Lämpösekvenssirele, 1 - 3 V, HPA15-6A | CV4FWX 209A56 S1-024-19082-703Rele€297.12
YORK S1-024-19082-019 Lämpösekvenssirele, 24V | CV4FWY 209A69 S1-024-19082-019Rele€115.33
YORK S1-024-19082-020 Lämpösekvenssirele, 24V | CV4FWZ 209A82 S1-024-19082-020Rele€101.40
YORK S1-024-19082-032 Lämpösekvenssirele, 24 V, 2CE04501525A | CV4FXA 209A68 S1-024-19082-032Rele€92.96
YORK S1-024-19082-740 Lämpösekvenssirele, 24V, D1CG072N09946C | CV4FXB 208V39 S1-024-19082-740Rele€153.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YORK S1-024-19138-001 Relay, 24V, 3 Control, Pdt
€99.04 / yksikkö