FABORY B51680.024.0200 Tapping Sheet Metal Screw, 2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, #14 Size, 1100PK | CG7MLW 155W21

FABORY B51680.024.0200 Kierrelevyruuvi, pituus 2 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, koko nro 14, 1100PK

Varastossa
Tuote: CG7MLW Malli: B51680.024.0200Ristiviite: 155W21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€580.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.427 "- 0.462"
Pään korkeus0.148 "
Head TypeLitteä upotettu
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1489
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51680.024.0200 Kierrelevyruuvi, pituus 2 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, koko nro 14, 1100PK
€580.41 /pakkaus