Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUSION 602035 Raskaan latauksen pidike 50A / 75A | AH2DDZ 25KD83

FUSION 602035 Heavy Duty -latausklipsi 50A/75A

Varastossa
Tuote: AH2DDZ Malli: 602035Ristiviite: 25KD83

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun latauspuristin
EristysmateriaaliVinyyli
Pituus3"
Maks. Vahvistimet50A / 75A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FUSION 602035R Heavy Duty -latausliitin 50A / 75A Punainen | AH2DDY 25KD82 602035R€3.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUSION 602035 Heavy Duty -latausklipsi 50A/75A
€3.29 / yksikkö