FABORY B51060.025.0037 Litteäkantainen ruuvi, pituus 3/8 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8, 3300 PK | CG7KAP 42KK08

FABORY B51060.025.0037 Litteäkantainen ruuvi, pituus 3/8 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8, 3300 PK

Varastossa
Tuote: CG7KAP Malli: B51060.025.0037Ristiviite: 42KK08

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.5313 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 8 "
Min. Vetolujuus85,000 - 150,000 psi
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
StandardiASME B18.3, ASTM F879
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8546
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51060.025.0037 Litteäkantainen ruuvi, pituus 3/8 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8, 3300 PK
€386.75 /pakkaus