FABORY B31810.025.0200 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 2 tuumaa, karkaistu teräs, 1/4-14 kierrekoko, 950PK | CG7DUR 156F84

FABORY B31810.025.0200 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 2 tuumaa, karkaistu teräs, kierrekoko 1/4-14, 950PK

Varastossa
Tuote: CG7DUR Malli: B31810.025.0200Ristiviite: 156F84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 "- 0.312"
Pään korkeus0.172 "- 0.190"
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.367 - 0.375 "
Pituus2"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0845
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itseporautuva ruuvi kuusioaluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31810.025.0200 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 2 tuumaa, karkaistu teräs, kierrekoko 1/4-14, 950PK
€210.17 /pakkaus