FABORY B30250.019.0300 Kansiruuvi, 3 tuuman pituus, 305 ruostumaton teräs, #10 koko, 1400PK | CG7DQQ 159G75

FABORY B30250.019.0300 Kansiruuvi, pituus 3 tuumaa, 305 ruostumaton teräs, koko #10, 1400PK

Varastossa
Tuote: CG7DQQ Malli: B30250.019.0300Ristiviite: 159G75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€789.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeToitottaa
Pituus3"
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0836
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannenrakennukseen ja yleiseen puurakentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30250.019.0300 Kansiruuvi, pituus 3 tuumaa, 305 ruostumaton teräs, koko #10, 1400PK
€789.63 /pakkaus