Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5NUG2 - mitattu rasvan säätöventtiili | AE4XRJ

WESTWARD 5NUG2 mitatun rasvan säätöventtiili

Varastossa
Tuote: AE4XRJ Malli: 5NUG2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€856.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitattu rasvan säätöventtiili
Valitse asteikko0.1 g
Laajennuksen tyyppiJäykkä
Tuloaukko1/4 NPT (F)
Käyttöpaine6000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Numerot / numerot yhteensä (9999 g)
    • Litraa minuutissa (2.5)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUG2 mitatun rasvan säätöventtiili
€856.38 / yksikkö