FABORY B30000.021.0300 Monimateriaaliruuvi, pituus 3 tuumaa, teräs, koko #12, 800PK | CG7DMD 176D34

FABORY B30000.021.0300 Monimateriaaliruuvi, 3 tuuman pituus, teräs, koko #12, 800PK

Varastossa
Tuote: CG7DMD Malli: B30000.021.0300Ristiviite: 176D34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiOsittainen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7698
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30000.021.0300 Monimateriaaliruuvi, 3 tuuman pituus, teräs, koko #12, 800PK
€182.70 /pakkaus