FABORY B11360.062.0001 Jam Nut, 5/8-11 Thread Size, Grade A Grade | CG7AWR 176A10

FABORY B11360.062.0001 vastamutteri, 5/8-11 kierrekoko, luokka A

Tuote: CG7AWR Malli: B11360.062.0001Ristiviite: 176A10
€170.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokka A
Korkeus0.363 - 0.387 tuumaa
MutteriHillomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHillomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys0.922 - 0.938 tuumaa
Jakoavaimen koko15 / 16 vuonna

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B11360.062.0001 vastamutteri, 5/8-11 kierrekoko, luokka A
€170.63 / yksikkö