FABORY B08450.050.0450 kuusiokantainen ruuvi, pituus 4 1/2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 100 PK | CG7AQP 166W58

FABORY B08450.050.0450 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 4 1/2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG7AQP Malli: B08450.050.0450Ristiviite: 166W58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus4 1 / 2
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1988
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.050.0450 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 4 1/2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 100 PK
€136.15 /pakkaus