FABORY B08307.025.0300 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, Grade A Grade, 1/4 Inch Drill Size, 600PK | CG7AJW 164W86

FABORY B08307.025.0300 vaunun pultti, 1/4-20 kierrekoko, luokka A, 1/4 tuuman porakoko, 600 PK

Varastossa
Tuote: CG7AJW Malli: B08307.025.0300Ristiviite: 164W86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€479.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Poran koko1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokka A
Pää Dia.0.563 "- 0.594"
Pään korkeus0.125 "- 0.145"
Head TypePyöreä
Pituus3 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.125 "- 0.156"
Neliön leveys0.245 "- 0.260"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3572
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08307.025.0300 vaunun pultti, 1/4-20 kierrekoko, luokka A, 1/4 tuuman porakoko, 600 PK
€479.64 /pakkaus