FABORY B08210.031.0075 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 2 Grade, 800PK | CG7AAQ 42JP06

FABORY B08210.031.0075 kuusiokantaruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 2 luokka, 800 PK

Varastossa
Tuote: CG7AAQ Malli: B08210.031.0075Ristiviite: 42JP06

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 2
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus3 / 4 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Todistuskuorma33,000 - 55,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B100
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus60,000 - 74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0477
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08210.031.0075 kuusiokantaruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 2 luokka, 800 PK
€120.49 /pakkaus