FABORY B08200.037.0075 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 2 Grade, 600PK | CG6ZVX 42JM95

FABORY B08200.037.0075 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 2 luokka, 600 PK

Varastossa
Tuote: CG6ZVX Malli: B08200.037.0075Ristiviite: 42JM95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 2
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus3 / 4 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Todistuskuorma33,000 - 55,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B100
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus60,000 - 74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8811
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08200.037.0075 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 2 luokka, 600 PK
€118.73 /pakkaus