kehys: Muovi , Väri: punainen , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Pään materiaali: Nitriilikumi , Materiaali: Muovi , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 22mm , Pääteliitäntä: Painelevy , Operaattorin tyyppi: 40 mm halkaisija Sieni
Muoviset valaisemattomat painikkeet kosketuslohkoilla
Daytonin painikkeiden avulla yksiköt voivat käynnistää tai pysäyttää koneen hätätilanteissa tai muissa olosuhteissa. Näissä yksiköissä on laajennettu painike, joka voidaan helposti aktivoida mistä tahansa kulma- ja painelevyliittimestä johtojen kiinnittämiseksi turvallisesti. Ne on integroitu kosketinlohkoihin, jotka mahdollistavat sähköpiirin kätevän liittämisen tai irrottamisen yhdellä napin painalluksella. Valitse laajasta valikoimasta näitä valaisemattomia painikkeita, joita on saatavana ylläpidettävillä painikkeilla / vedoilla, ylläpidetyillä painikkeilla / vetoilla liipaisimen vapautuksella, ylläpidettynä käännöksellä vapautettavaksi ja ylläpidetyillä avaimen vapautustyyppisillä toimintamekanismivaihtoehdoilla.