FABORY B07840.050.0300 Socket Set Screw, Alloy Steel, 1/2-13 Thread Size, Unc Type, 180PK | CG6ZHJ 159Z26

FABORY B07840.050.0300 kantasarjan ruuvi, seosteräs, kierrekoko 1/2-13, tyyppi Unc, 180PK

Varastossa
Tuote: CG6ZHJ Malli: B07840.050.0300Ristiviite: 159Z26

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
Desimaaliekvivalentti0.25 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3"
Kohta Dia.0.270 - 0.291 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3216
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07840.050.0300 kantasarjan ruuvi, seosteräs, kierrekoko 1/2-13, tyyppi Unc, 180PK
€481.94 /pakkaus