FABORY B07150.037.0150 kantapään ruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 450PK | CG6YAZ 42JF75

FABORY B07150.037.0150 kantapään ruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 450PK

Varastossa
Tuote: CG6YAZ Malli: B07150.037.0150Ristiviite: 42JF75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.6563 "
Pään korkeus0.2031 "
Head TypePainike
Pituus1 1 / 2 "
Min. Vetolujuus135,000 - 145,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8663
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07150.037.0150 kantapään ruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 450PK
€187.16 /pakkaus