FABORY B07000.031.0175 Socket Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 450PK | CG6WEB 42HX40

FABORY B07000.031.0175 kantapään ruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, seosteräslaatu, 450PK

Varastossa
Tuote: CG6WEB Malli: B07000.031.0175Ristiviite: 42HX40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.4688 "
Pään korkeus0.3125 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus1 3 / 4 "
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus1 1/8 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8217
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.031.0175 kantapään ruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, seosteräslaatu, 450PK
€123.26 /pakkaus