FABORY B04114.100.0500 Tap Bolt, 1-8 Thread Size, 8 Grade, 20PK | CG6UDX 167F87

FABORY B04114.100.0500 Kierrepultti, 1-8 kierrekoko, 8 luokka, 20PK

Varastossa
Tuote: CG6UDX Malli: B04114.100.0500Ristiviite: 167F87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€452.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus43 / 64 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys1.5 "
Pituus5 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.163
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04114.100.0500 Kierrepultti, 1-8 kierrekoko, 8 luokka, 20PK
€452.48 /pakkaus