FABORY B04114.075.0300 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, 8 luokka, 50 PK | CG6UDJ 167L29

FABORY B04114.075.0300 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, 8 luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6UDJ Malli: B04114.075.0300Ristiviite: 167L29

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus3 "
Todistuskuorma12,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3275
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04114.075.0300 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, 8 luokka, 50PK
€370.87 /pakkaus