FABORY B04104.037.0600 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 110PK | CG6TKQ 42HM09

FABORY B04104.037.0600 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 110 PK

Varastossa
Tuote: CG6TKQ Malli: B04104.037.0600Ristiviite: 42HM09

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelyKeltainen Passiivinen
Kiinnittimen pituus6
Suorittaa loppuunKeltainen Passiivinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus6 "
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7123
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04104.037.0600 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 110 PK
€185.86 /pakkaus